Digital Combination Lock 3780

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65793859 品番3780827
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


The Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company Digital combination lock is an easy to use and versatile model that is available with a wide range of standard, optional and advanced features
It is unique to all our digital code locks, you can use our steel override key to bypass the keyless locking feature when immediate supervisory access is necessary
It is compatible with the RAS remote allocation system, typical applications of this keyless digital code lock include Lockers, Metal and Wooden Office Furniture and Postal.Colour black, silver or white Fixing point two or three 8-digit master code 6-digit sub-master code 4-digit user code

仕様●動作メカニズム:電子●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:亜鉛●仕上げ:銀色粉体コーティング●ハウジング寸法:136 x 37mm●コード番号:231-2055 アズワン品番65-7915-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする