山一電機
DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65793877
品番
IC26V-1403-GG4
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●極数:14●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5929
アズワン品番
65-7497-87