1-2199298-8 DILソケット 2.54mm ピッチ 24 ピン 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65793904

DILソケット 2.54mm ピッチ 24 ピン 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)注文コード65793904品番1-2199298-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●極数:24●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:30.48mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:30.48 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4950アズワン品番65-7712-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする