DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65793999 品番1086478
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980


Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:黒●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4318 アズワン品番65-7606-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする