タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
フックハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65794104
品番
032839
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
商品を掛けてスッキリと効率よく陳列できます。
角バーに取付可能な一般的なフックです。
トラスコ品番
101-9654
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
質量(g)
31.4
径(Φmm)
4
奥行(mm)
50
間口(mm)
4
耐荷重(kg)
2
フック全長(mm)
50
注意
※角バー用のフックです。