マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番207-0151 注文コード65794165 品番24034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はトラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。

用途金工の旋盤加工に。 トラスコ品番207-0151 幅(mm)75 高さ(mm)570 質量(g)1180 奥行(mm)75 アズワン品番64-8354-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする