PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 工作機械/木工旋盤
PROXXON(プロクソン)の 旋盤
マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
207-0152
注文コード
65794174
品番
24036
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途
金工の旋盤加工に。
トラスコ品番
207-0152
幅(mm)
79
高さ(mm)
35
質量(g)
690
奥行(mm)
79
アズワン品番
64-8354-24