PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 工作機械/木工旋盤
PROXXON(プロクソン)の 旋盤
マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
207-0156
注文コード
65794217
品番
24084
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途
金工の旋盤加工に。
トラスコ品番
207-0156
幅(mm)
75
高さ(mm)
115
質量(g)
280
奥行(mm)
30
アズワン品番
64-8354-21