3058017 DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 65794236

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65794236品番3058017
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980


IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。
IEC、UL、cUL。
RSCねじ接続端子台
Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。
特長と利点
フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719アズワン品番65-7589-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする