DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PT 6シリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65794297 品番3212045
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698


Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、57.7 mm x 2.2 mm x 42 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PT 6●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4255 アズワン品番65-7744-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする