ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 電線管用接続部品
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の その他電線管用接続部品
防水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
65794339
品番
CB01E0-01N0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途
使用しない防水コネクタ配線部の保護。
トラスコ品番
208-2117
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-40〜105
適合電線(mm
2
)
0.08〜0.52(銅線/単線)
絶縁被覆外径(Φmm)
1〜1.7
適合電線範囲 AWG(#)
20〜28