DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65794437 品番1030010
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500


Phoenix Contact カバープロファイルには、高さ 65 mm、幅 74.1 mm、高さ 32 mm の製品があります。このカバープロファイルは透明です。PVC 絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ 〜 105 ℃

仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4295 アズワン品番65-7602-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする