DINレール取付用端子アクセサリ カバーセグメント DS-PTシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65794464 品番1043964
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669


Phoenix Contact DS-PT 2、5 - Quattro - MT グレーカバーセグメントは、寸法が 28.7 mm x 12.6 mm x 2.8 mm の大型セグメントと、寸法が 22.7 mm x 12.9 mm x 2.8 mm の小型セグメントを備えています。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:カバーセグメント●シリーズ:DS-PT●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5204 アズワン品番65-7738-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする