画像準備中

DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65794577 品番1052260000
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR
Wシリーズ端子台
Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。
特長:
さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意。
用途
端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自の設計特許により、同じ断面を持つ2本の導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。
アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にするのに最適です。端子台を取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。

仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:WQV●併用可能製品:端子台●コード番号:425-342 アズワン品番65-7583-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする