ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 電線管用接続部品
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の その他電線管用接続部品
防水栓
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
65794689
品番
CE01E0-01N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途
使用しない防水コネクタ配線部の保護。
トラスコ品番
208-2151
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-40〜105
適合電線(mm
2
)
0.3〜1.25(銅線/単線)
絶縁被覆外径(Φmm)
1.7〜3.2
適合電線範囲 AWG(#)
16〜22