ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の はんだ用品
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 基板周辺工具
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の IC抜き
引抜治具
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
208-2152
注文コード
65794698
品番
CE01J8-0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水コネクタ専用の引抜治具です。
質量(g)
16
適合電線範囲 AWG(#)
16〜22
適合電線(mm
2
)
0.3〜1.25(銅線/単線)
絶縁被覆外径(Φmm)
1.7〜3.2
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2152