積水
積水の 掃除用具
積水の メンテナンスカート
積水の メンテナンスカート用アクセサリ
キャリーカート 専用袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65794856
品番
GOHCFL
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
質量(g)
360.6
材質
再生PET100%
間口(mm)
440
奥行(mm)
422
高さ(mm)
620
色
シルバー
タイプ
L袋×1枚
適合本体
CDC1H、CDC2H、CDC3H
トラスコ品番
207-1734
繰り返し・詰め替え
対応