積水
積水の 掃除用具
積水の メンテナンスカート
積水の メンテナンスカート用アクセサリ
キャリーカート 専用袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
65794865
品番
GOHCFS
参考基準価格(税別)
¥19,610
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(g)
546.8
材質
再生PET100%
間口(mm)
215
奥行(mm)
430
高さ(mm)
620
色
スカイブルー、ダークブルー
タイプ
S袋×2枚
適合本体
CDC1H、CDC2H、CDC3H
トラスコ品番
207-1735
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません