※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンコランシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
65794874
品番
595 0.5T-400W-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
食品衛生に関する厚生省告示370号に合格品です。
高強度で耐摩耗性、衝撃吸収性に優れていますので、クッション材、緩衝材として最適です。
用途
切削油 研磨油 食用油に使用可能。
トラスコ品番
116-4594
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
2.4
色
オレンジ
引張強度
43
幅×長さ(mm)
400×10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません