フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
65794875
品番
3046499
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6593
アズワン品番
65-7758-20