※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の ゴミ箱
河淳の 分別用ゴミ箱
河淳の 分別用ゴミ箱本体
サニーボックス120
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65794953
品番
AA660
参考基準価格(税別)
¥88,160
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
防錆加工を施していますので、屋外(軒下)での使用が可能です。
用途
もえるゴミ、もえないゴミ、ペットボトル、カン・ビンの分別ボックスとして使用。
トラスコ品番
115-8581
セット内容
アジャスター4個、後固定キャスター2コ
材質
本体:スチール、内箱:PP
形状
角形
質量(kg)
33
色
ライトグレー
高さ(mm)
965
タイプ
もえないゴミ
奥行(mm)
500
容量(L)
110
間口(mm)
550
フタの種類
オープン式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません