※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の ゴミ箱
河淳の 分別用ゴミ箱
河淳の 分別用ゴミ箱本体
分別ゴミ箱 カウンター飲み残しボックス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65795014
品番
LAA013
参考基準価格(税別)
¥73,930
販売価格(税込)
¥81,290
販売価格(税別)
¥
73,900
バスケットに入れる
コンパクトサイズの分別ゴミ箱です。
店内・事務所等のイートインスペースなどに最適です。
トラスコ品番
115-8767
セット内容
アジャスター4個
材質
本体:スチール、天板:ABS
形状
角形
質量(kg)
12.85
色
グレー
高さ(mm)
794
奥行(mm)
425
容量(L)
20
間口(mm)
270
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※分別シールはオプションです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません