DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65795067 品番1083235
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980


Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 〜 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG

仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306 アズワン品番65-7601-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする