DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795085 品番3044644
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
UL、cUL、EAC、CSA、cULus
断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。
UT断路端子台、機能コネクタ対応
Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。
特長と利点
各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803 アズワン品番65-7588-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする