DINレール端子 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65795094 品番3002389
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980


Phoenix Contact UT ブルーのねじ接続式マルチレベル Terminal Block は、潜在的なすべての配布タスクを迅速に実装できるため、各レベルに機能シャフトを装備しています。Terminal Point では、全体をはっきりと理解できるように、ラベルを大型にすることができます コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-3L BU●コード番号:201-3970 アズワン品番65-7751-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする