DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2MT BUシリーズ 10A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795110 品番3210265
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198


IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
UL、cUL、EAC、CSA、cULus
PTTシリーズ遮断端子台
PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。
特長と利点
プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:PTT 2,5-2MT BU●コード番号:866-6787 アズワン品番65-7546-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする