DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795146 品番6698 02 01
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980


Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、40 → 63 mm のアルミパイプ径に対応しています。取り扱いが簡単 軽量

仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3202 アズワン品番65-7898-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする