D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-TG BU●コード番号:201-6111 注文コード65795259 品番3210307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-TG BU●コード番号:201-6111 アズワン品番65-7744-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする