D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 36 極 D ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795268 品番10336-A200-00
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798


3M 丸形ケーブル金属製バックシェル
この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。
特長と利点
丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた EMI/ESD 保護。
用途
この D-Sub コネクタは、丸型リボンケーブルと併用する設計で、ケーブルに簡単に終端処理することができます。ケーブルシステム一式の一部として、電子機器の内部及び外部配線、特にコンピューティング及びロボット工学でよく使用されています。
3M を選ぶ理由
3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。

仕様●極数:36●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3370 アズワン品番65-7588-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする