D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 15 極 A 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795408 品番FKH2-5779 / 1731110496
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398


ポリエステルプラスチック製フード、黒
このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。

仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7456 アズワン品番65-7785-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする