守隨本店
守隨本店の はかり
守隨本店の フレームスケール(U型/パレットスケール)
Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65795425
品番
DBK-6L-K
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
ひょう量単位
kg(キログラム)
最小表示(kg)
0.5
計量皿寸法(mm)
1200×1000
質量(kg)
43
全高(mm)
92
電源(V)
AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
トラスコ品番
195-4306
ひょう量(kg)
600
用途
はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。
注意
※使用周囲湿度:45〜85%RHにて結露しない状態
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません