D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795444 品番FMR3G / 1727040094
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698


FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ
このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。
FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9655 アズワン品番65-7587-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする