セルスター
セルスターの 自動車用電気用品
セルスターの 車用インバーター/コンバーター
セルスターの 車用インバーター
パワーインバーターネオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65795495
品番
PI-500/24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンパクトな軽量ボディです。
トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
用途
トラックやバスなど24V車での充電に。
トラスコ品番
208-5877
幅(mm)
10815Ax2個(平型ヒューズ)内蔵
高さ(mm)
60.5
質量(g)
842
奥行(mm)
165
最大出力(W)
500
入力電圧(V)
DC24
定格出力(W)
400
接続コード
バッテリー接続コード
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません