四面基準直定規

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番206-3136 注文コード65795538 品番5096366
参考基準価格(税別)¥1,531,800 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です。
中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています。

質量(kg)18 材質アルミナセラミックス 長さ(mm)1000 直角度(μm)1 幅(mm)80 平行度(μm)1 高さ(mm)80 平面度(μm)1 用途長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に。 トラスコ品番206-3136
注意
※キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする