D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード65795584 品番FWDR25P1A / 1727040053
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800


FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5932 アズワン品番65-7619-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする