D-subコネクタ 26極 オス ケーブルマウント 1セット 21個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(21個) 注文コード65795636 品番5749621-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,600


ACTION PIN コンタクトを備えたシールド付き AMPLIMITE .050 シリーズヘッダは、高密度の D タイプインターフェイスと、はんだ不要の基板実装相互接続を実現します。これらの垂直取り付けヘッダには、20、26、50、68、100 種類のコンタクトサイズが用意されています。レール付きヘッダ、ラッチブロック付きヘッダ、ラッチブロックのみ、レール及びラッチブロックなしなどの構成を選択可能。 アクションピンコンタクトテールには、公称厚さ 0.062 ( 1.56 )→ 0.093 ( 2.36 )の基板用の 0.173 ( 4.39 )と、公称厚 0.125 ( 3.18 )→ .200 ( 5.08 )の PC ボード用の 0.280 ( 7.11 )の 2 種類の長さを用意しています。 ACTION PIN コンタクトを備えている AMPLIMITE .050 シリーズヘッダは、SCSI-2、SCSI-3、EIA RS-232、IPI-2、HIPPI 標準に対応しています。

仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:26●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:IDC●定格電流:1.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:24.87mm●幅:7.44mm●深さ:14.94mm●寸法:24.87 x 7.44 x 14.94mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-7862 アズワン品番65-7665-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする