NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65795706
品番
SDF-V37-113L051
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1677
アズワン品番
65-7724-44