NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(27個)
注文コード
65795724
品番
SDF-V37-113L011
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1660
アズワン品番
65-7735-63