※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

307554645 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795967 307554645 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795967 307554645 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795967 307554645 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795967

アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 65795967 品番 307554645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。
ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。

用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。 成分水系エマルジョン遮熱塗料 トラスコ品番137-3800 質量(kg)15 薄茶(コーラルブラウン) 乾燥時間(分)30〜40(20℃)、60〜80(10℃) 主な用途コンクリート・アスファルト 塗布面積(m2)22.5 指触乾燥時間(分)15〜20(20℃)、30〜40(10℃) 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱
注意
※重量比50%の7号珪砂と混ぜて施工します。
※7号珪砂は別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする