※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラクール
ミラクールの 床/コンクリート/道路用
ミラクールの 床/コンクリート
アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
65795994
品番
307554648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。
ローラー施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です。
色
土色(クールソイル)
主な用途
コンクリート・アスファルト
成分
水系エマルジョン遮熱塗料
使用場所
屋外
用途
商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。
トラスコ品番
137-3803
質量(kg)
15
乾燥時間(分)
30〜40(20℃)、60〜80(10℃)
塗布面積(m
2
)
22.5
指触乾燥時間(分)
15〜20(20℃)、30〜40(10℃)
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
注意
※重量比50%の7号珪砂と混ぜて施工します。
※7号珪砂は別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません