D-Subコネクタ 7極 オス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65796004 品番CDFV7W2113L411
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298


Norcomp CDFV シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、垂直オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 40 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1733 アズワン品番65-7750-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする