関東化学
保護皮膜SEAL PEEL #3002C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1缶
容量(kg)
16
注文コード
65796055
品番
3002-C16KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
密着性タイプで絶縁性に優れます。
用途
テレビアンテナ等の金属露出部分の塩害防止。
電気関係各種部品の絶縁、コロナ放電防止等めっき溶液によっては、#8008の上塗りとし使用する。
色
クリア
質量(kg)
16
材質
有機溶剤および樹脂
タイプ
コールドタイプ
使用温度
常温
容量(kg)
16
トラスコ品番
207-2525
危険物の類別
非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません