関東化学
保護皮膜SEAL PEEL #6009
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1缶
容量(kg)
3
注文コード
65796177
品番
600903KG
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプです。
用途
家具類・計器板・プラスチック製品・塗装表面などあらゆる部分の保護に使用可能
トラスコ品番
207-2522
材質
アルコール溶剤および樹脂
質量(kg)
3
色
クリア
タイプ
コールドタイプ
容量(kg)
3
使用温度
常温
危険物の類別
非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません