関東化学
関東化学の 塗料うすめ液/処理剤
関東化学の うすめ液
関東化学の その他塗料うすめ液
希釈剤8501専用シンナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
質量(kg)
14
注文コード
65796247
品番
8501THIN14KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
♯8501用希釈剤
成分
有機溶剤
トラスコ品番
207-2531
質量(kg)
14
色
クリア
タイプ
8501用希釈剤
容量(kg)
14
使用温度
常温
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません