NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
65796266
品番
CDFV17W2113L211
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1124
アズワン品番
65-7516-56