関東化学
保護皮膜SEAL PEEL BSONE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1缶
色
レッド
容量(kg)
3
注文コード
65796274
品番
BSONE-R3KG
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れ塗装面での使用が可能です。
非危険品です。
用途
建機・橋梁・車両など幅広い部材に適用可能であり、塗装下地を侵すことなく一次防錆・保護皮膜を形成。
トラスコ品番
207-2520
材質
有機溶剤および樹脂
質量(kg)
3
色
レッド
タイプ
コールドタイプ
容量(kg)
3
使用温度
常温
危険物の類別
非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません