NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
65796275
品番
CDFV17W2113L411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1129
アズワン品番
65-7514-16