D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65796309 品番CDFR17W2213L261
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1046 アズワン品番65-7510-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする