※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65796423 品番US-233B-60HZ
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。
分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。
羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。

用途
土木・建築工事用の排水用。
雨水・湧水・溜まり水の排水用。
農業、工業の給排水用。
口径(Φmm)80 出力(kW)2.2 電源(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)12 吐出量(L/min)400 取扱液土木・建築工事用、雨水・湧水・溜まり水、農業、工業の排水 トラスコ品番194-8525 全長(mm)244 質量(kg)23 電流(A)8.9 全幅(mm)300 全高(mm)443 電源コード(m)10 異物通過径(Φmm)10 残水位(mm)80 運転可能最低水位(mm)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする