NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント 1セット 54個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(54個)
注文コード
65796424
品番
HDF-S26-103L011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1197
アズワン品番
65-7511-14